曜日別特売
CSK9904 手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ ルシアン 63278068

CSK9904 手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ ルシアン 63278068
CSK9904 手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ ルシアン 63278068
CSK9904 手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ ルシアン 63278068

手芸キット ぬりえみたいなクロスステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋種類リース注文コード63278068品番CSK9904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

出来上がりサイズ:フレーム外寸 直径:約14.5cm(吊り金具含まず)
セット内容:刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書
用意する物:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸
難易度:初心者向け

仕様用意するもの:はさみ、アイロン、えんぴつ、タオル、定規、あて布、縫い糸セット内容刺繍糸、刺繍針、刺繍布(図案プリント済み)、プチフレーム、作り方説明書種類リース直径(Φcm)出来上がり:14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする