PHC-091-1 草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット Piece 63278129

PHC-091-1 草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット Piece 63278129
PHC-091-1 草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット Piece 63278129
PHC-091-1 草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット Piece 63278129

草木染めの糸でつくるちいさなテマリキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋セット内容細糸 (イエロー) 、刺繍糸 (生成、薄グレー、ブルー、パープル) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコール注文コード63278129品番PHC-091-1
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様用意するもの:はかり (8gがはかれるもの) 、まち針、ティッシュペーパー、糸切りばさみ、丸ペンチセット内容細糸 (イエロー) 、刺繍糸 (生成、薄グレー、ブルー、パープル) 、もみ殻、ふとん針、Tピン、スパンコール種類STAR banana寸法(cm)出来上がり:全長4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする