馬印
馬印の その他防災用品
片面ホワイトボード アルミ枠 幅900mm(飛沫防止23THオプション)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63278916
品番
AP-23THOP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用):AP-23THの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途
オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質
【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ
枠の色
アルミシルバー
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
879×167
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※馬印製:AP-23TH以外には使用できません。
※飛沫パーテーションにて使用時は、ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません