サクセス
サクセスの 内装商品
サクセスの レール
サクセスの カーテンレール
カーテンリングランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
【リング部分】外径約:27、内径約:20、全長(高さ):37
色
ライトオーク
注文コード
63279529
品番
SC-M2116
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【リング部分】外径約:27、内径約:20、全長(高さ):37
色
ライトオーク