高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット|ナルトレア

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63279826 品番 FRG-SS-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット|ナルトレア
超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!
しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー
お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK
ノンホルムアルデヒド製品
人にやさしい接着剤フリーゴ
ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適 質量(kg)約0.7 グリーン サイズSS 混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付) 寸法(cm)約100×140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63279844
2021-04-17
用途:
デスクの下に敷くために購入しました。
その他業種

色は画面通りのきれいな淡い黄色という印象です。
思ったより薄いので、ふわふわを希望していたらあまりお勧めではありませんが、
デスクの下に敷くようならちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする