※本体

- エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623 - エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623 - エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623 - エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623 - エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623 - エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業 63280623

エアコン用アロマDE防カビ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(17mL) 注文コード 63280623 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌
手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。
交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。
エアコン内の防カビ・除菌

使用方法
本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。
カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)
本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)
エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)
寸法(mm)30×68×137 質量(g)60 容量(mL)17 材質防カビ消臭香料、DPG 香りレモンミント 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気厳禁
※誤食に注意
※用途以外には使用しないでください。
※引火性がある為、火気に近づけないでください。キッチン等でのご使用はお避け下さい。
※本品は食べられません。
※万一、間違って口に含んだ場合はすぐに水を飲む等の処置をし、医師に。
※気分が悪くなった場合は使用を中止して下さい。
※誤食を避けるため、幼児の手の届かない所に置いてください。
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。液がついたままですと、塗装面やプラスチックを痛める恐れがあります。
※破棄する時は、市町村の指示に従ってください。
※エアコン上部吸気口部分に付ける際は、落下の無いよう付属の両面テープでしっかり止められているか十分にご確認の上、取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする