曜日別特売
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758

SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758
SMS10-TNK メタル風スナップボタン 日本紐釦貿易 63282758

メタル風スナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10組)
シルバー
内容量1袋(10組)注文コード63282758品番SMS10-TNK
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とってもリアル。レザーやデニム生地に使うならコレ!対応生地厚:~約1.0/1.2mm主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など

用途

対応生地厚:~約1.0/1.2mm
主な用途:ボトムス、ジャケット、バッグ、財布など
セット内容金属ホック調ヘッド 10個 / バネ 10個 / ゲンコ 10個 / ヘッド 10個材質ポリアセタールシルバーボタンサイズ(mm)10
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする