プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12組) 注文コード 63282898 品番 SBS-33000
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:〜約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど

用途

対応生地厚:〜約1.2mm
主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個 材質ポリアセタール ボタンサイズ(mm)11.5
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする