SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126

SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126
SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126
SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126
SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126
SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126
SG-503 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283126

プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(12組)
ライトイエロー
内容量1袋(12組)注文コード63283126品番SG-503
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。アウター・スポーツウェアならコレ!対応生地厚:~約1.5mm主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど

用途

対応生地厚:~約1.5mm
主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個材質ポリアセタールライトイエローボタンサイズ(mm)13
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする