曜日別特売
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370

ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370
ST-41900 プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易 63283370

プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
マゼンタ
内容量1袋(20組)注文コード63283370品番ST-41900
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど

用途

対応生地厚:~約0.8mm
主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
セット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールマゼンタボタンサイズ(mm)9
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする