プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20組) 注文コード 63283379 品番 ST-14080
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:〜約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど

用途

対応生地厚:〜約0.8mm
主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
セット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分) 材質ポリアセタール ライトピンク ボタンサイズ(mm)9
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする