プラスチックスナップボタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60組) 注文コード 63283528 品番 SG-580-60
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。アウター・スポーツウェアならコレ!対応生地厚:〜約1.5mm主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど

用途

対応生地厚:〜約1.5mm
主な用途:ジャケット、ボトムス、スポーツウェア、バッグなど
セット内容60組セット(ヘッド 120個 / バネ 60個 / ゲンコ 60個) 材質ポリアセタール ボタンサイズ(mm)13
注意
※本製品の取り付けには専用のミニハンドプレス機(CL-PRESS)とボタンのサイズに対応した台座をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする