JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
注文コード
63283545
品番
JBK41884L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
4.7
光源色
電球色
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.2
奥行(mm)
310
幅(mm)
310
高さ(mm)
121
用途
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9319-78
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82