JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.2
注文コード
63283579
品番
JBK50217L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
消費電力(W)
4.2
光源色
電球色
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
奥行(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
154
用途
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当
光源寿命
40000時間
Ra
84
定格光束(Lm)
420