伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋弁当用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63283686
品番
IRL-BWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
お弁当用のレジ袋。お弁当などが傾きにくい構造でになっています。
材質
HDPE
幅(mm)
270
厚さ(mm)
0.014
色
乳白
サイズ
L
高さ(mm)
435
マチ(mm)
210