LED防雨防湿型CL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 注文コード63283773 品番JBK50500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は光源色など2種類から選べます 他の種類を見る

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン

光源色昼白色 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.7 光束(Lm)460 明るさ(Lm)460 用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます 仕様白熱球60W相当 幅(mm)125 高さ(mm)32 奥行(mm)125 消費電力(W)5.7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする