JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの スポットライト
ハロゲンスポット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63283825
品番
JBK940195
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
奥行(mm)
50
幅(mm)
55
高さ(mm)
127
用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様
プラグ
色
黒
アズワン品番
64-9316-49