JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの スポットライト
スポット(プラグ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63283834
品番
JBK940895
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様
プラグ
幅(mm)
55
高さ(mm)
120
奥行(mm)
65
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
アズワン品番
64-9316-59