商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 文房具
伊藤忠リーテイルリンクの デスクマット
伊藤忠リーテイルリンクの 既製デスクマット
合皮デスクマット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63283887
品番
WJ-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚さ8mmで高級感のある合皮製デスクマット。ホテルのレセプション、社長・役員室のデスク周り、店舗のカウンター周りでお使いいただけます。
仕様
光学式・ボールマウス対応
材質
合成皮革
厚さ(mm)
8
色
黒
タイプ
無
寸法(縦×横)(mm)
298×422
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応