モータ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63283905 品番 200W EFOU-KRN 4P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。

用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 型式コンデンサ始動式開放防滴型 出力(W)200 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
攪拌機の動力
農・林・水産業

初めてMonotaroを利用して希望のメーカーではなかったですが、モートルに関しては種類が豊富で良かったです
減速機の種類がもう少しあるとセット買い出来たんですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする