モータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63283939 品番 0.4KW VTFO-FKN 4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。

用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 型式立型フランジ取付 全閉型 全閉外扇型 出力(kW)0.4 取付方式立型フランジ取付 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造立型フランジ全閉型 立型フランジ全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする