日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
規格
カテゴリ6
注文コード
63284218
品番
NSGDT6-PC-MP4P-10 RD 568B B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・規格・内容量
など
825
種類から選べます
他の種類を見る
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
あり
色
赤
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
PANDUITプラグ
シールド
U/UTPケーブル
ケーブルタイプ
スタンダード