日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全825種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63291385
品番
NSEDT-PC-MP4P-3 BL 568B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
5.8
爪折れ防止
-
色
青
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
PANDUITプラグ
ケーブル
スタンダード
シールド
U/UTPケーブル