日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全825種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63292374
品番
NSGDT6-PC-MP4N-3 BR 568B SCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
あり
色
茶
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
日本製線プラグ
シールド
U/UTPケーブル
ケーブルタイプ
スタンダード