日本製線
日本製線の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
日本製線の マイクロメーター
日本製線の 特殊用途マイクロメータ
治具 クリンプハイトチェック治具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
63292724
品番
NSPGAUGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです
材質
SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×5.35
使用湿度範囲
25〜85% (結露無きこと)
使用場所
屋内