日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63294474
品番
0.5-4P NSEDT-LAP 100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
100
ケーブル外径(Φmm)
7.8
爪折れ防止
なし
色
黒(最外被)、水(インナーシース)
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋外
シールド
U/UTPケーブル