全自動コーヒーメーカー「マイバリスタ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63294756 品番TKCM25SSL
参考基準価格(税別)¥13,455 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自宅でも本格的な味わいが楽しめる全自動コーヒーメーカー。
粉はもちろん、豆から挽けるから至極の一杯を堪能することができます。

その他保温装置なし セット内容本体、タンブラー、飲み口付き蓋、計量スプーン、日本語説明書 材質【本体】PP、ステンレス【タンブラー】ステンレス、AS(蓋) サイズ容量600mL(すりきり) 質量(g)【本体】2280【タンブラー】260【大豆/粉量】35【計量スプーン】6 種類ドリップ式 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)【コーヒーメーカー】900【コーヒーミル】200 安全装置【サーモスタット】130℃【温度ヒューズ】229℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×240×360 耐熱温度(℃)【ステンレス】800 / 【AS】90 耐冷温度(℃)【ステンレス】-190 / 【AS】-1 定格時間粗挽き:15秒/細挽き:25秒 使用量【最低水位】300mL【最大水位】600mL 直径×高さ(mm)【タンブラー】87×175(蓋込み) 総質量(kg)3.1 電源ケーブル75cm
注意
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする