※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス滑車 ブロック・オーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(kg)500 注文コード63294781 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は使用荷重・関連資料など8種類から選べます 他の種類を見る

材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。

用途重量物の吊り上げや引張作業。 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)254 寸法D(mm)20 寸法E(mm)35 寸法B(mm)86 寸法C(mm)35 寸法d(Φmm)12 車径(mm)75 適合ロープ径(Φmm)最大14
関連資料:(0.62MB)
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする