※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FBK
FBKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FBKの 吊具
FBKの 吊具用ステンレス滑車
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(kg)
1000
注文コード
63294878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途
重量物の吊り上げや引張作業。
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
334
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
52
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
54
寸法d(Φmm)
16
車径(mm)
125
適合ロープ径(Φmm)
最大26
関連資料:
(0.6MB)
注意
※使用荷重は動滑車での数値です。