日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63295506
品番
4P EM-NSEDT-PC-SB SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色
200m箱巻き。AGW24の単線。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6.2
色
水
構造
より線(撚線)
シールド
SF/UTPケーブル