Cat.5eU/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63295524 品番4P EM-SP5E-PC SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

細径(撚線)(エコ) Cat5e 4P 水色

規格CAT5e ケーブル長(m)200 ケーブル外径(Φmm)3.8 爪折れ防止なし コネクタなし 結線方式なし 構造より線(撚線) 使用場所屋内 ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする