日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63295549
品番
4P NSEDT-PC BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
5.8
色
黒
構造
より線(撚線)
シールド
U/UTPケーブル