日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63295698
品番
4P NSEDT-PC-SB (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6.2
色
水
構造
より線(撚線)
シールド
SF/UTPケーブル