日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63295725
品番
4P NSGDT6-PC-B DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。単線
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6
色
緑
構造
より線(撚線)
シールド
U/UTPケーブル