日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63295743
品番
4P NSGDT6-PC-B GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6
爪折れ防止
なし
色
灰
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
シールド
U/UTPケーブル