曜日別特売
4P SP5E-PC SB Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線 63295926

Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63295926品番4P SP5E-PC SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。

規格CAT5eケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)3.8爪折れ防止なしコネクタなし結線方式なし構造より線(撚線)使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])28ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする