日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63296398
品番
4P NSGDT6-10G-S (YW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
CAT6A STPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.5
色
黄
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
シールド
F/UTPケーブル
使用場所
屋内