日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63296443
品番
4P EM-NSGDT6-10G-WARP (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP
300m巻。標準色は水色(SB)
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.3
色
水
構造
単線
シールド
U/UTP-WARPケーブル