日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63296504
品番
0.5-4P X 2 NSGDT6-B (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
Cat6 マルチラインケーブル 水色
300m巻き。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6.1×12.5
色
水
構造
単線
シールド
U/UTPケーブル