日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63296513
品番
0.5-4P NSGDT6-S (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
Cat6STPケーブル 水色
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7
爪折れ防止
なし
色
水
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
シールド
F/UTPケーブル