日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
橙
注文コード
63296583
品番
0.5-4P NSGDT6 (OR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6.2
色
橙
構造
単線
コネクタ
なし
シールド
U/UTPケーブル
使用場所
屋内
伝送速度(Mbps)
1
導体
単線
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
6.2
カテゴリー
Cat6
PoE対応
4-pair PoE対応