日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63296678
品番
0.5-4P NSEDT-S (SB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
モノタロウではこんなお得な商品も!
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6.8
色
水
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
シールド
SF/UTPケーブル
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
6.8
カテゴリー
Cat5E
PoE対応
4-pair PoE対応