0.5-4P NSEDT-RP (GG) Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱 日本製線 63296766

Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
若草
内容量1箱注文コード63296766品番0.5-4P NSEDT-RP (GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Cat5e 防鼠ケーブル
300m巻。
ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。

規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)5.8爪折れ防止なし若草コネクタなし結線方式なし構造単線使用場所屋内シールドU/UTPケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする