Cat5eケーブル 300m巻

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 63297563 品番 OKTP-E5-0.5X4P <シロ>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応

規格CAT5e ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5.1 爪折れ防止なし シロ コネクタなし 結線方式なし 構造単線 使用場所屋内 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)5.1 カテゴリーCat5e PoE対応PoE/PoE+/4P PoE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする