岡野電線
Cat5eケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
モモ
アオ(ミズイロ)
ウスアオ
ミドリ
シロ
アカ
キイロ
オレンジ
グンジョウ(コイアオ)
クロ
ワカバ
モモ
ハイ
ムラサキ
アイボリー
ワカクサ
チャ
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63297633
品番
OKTP-E5 0.5-4P モモ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.1
爪折れ防止
なし
色
モモ
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
単線
使用場所
屋内
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.1
カテゴリー
Cat5e
PoE対応
PoE/PoE+/4P PoE対応