岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
Cat5eケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63297694
品番
OKTP-E5-P-AWG24X4P ウスアオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.3
爪折れ防止
なし
色
ウスアオ
コネクタ
なし
結線方式
なし
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル