石井マーク
石井マークの 境界杭
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
63297766
品番
SPS-2(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)
再生ポリエチレン樹脂
外形寸法(mm)
70×70×450
材質(キャップ)
ポリエチレン樹脂
パターン
消火関係
表示寸法(mm)
Φ40
材質(表示部)
ABS系樹脂
関連資料:
(0.66MB)