岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
Cat5eシールド付きケーブル 200m巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63297904
品番
OKTP-E5-0.5X4P-SA クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
5.8
色
クロ
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
STPケーブル