岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
Cat6ケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63298026
品番
OKTP-6-AWG24X4P グンジョウ(コイアオ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6
色
グンジョウ(コイアオ)
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル