岡野電線
岡野電線の PCアクセサリー
岡野電線の ケーブル
岡野電線の LANケーブル
Cat6ケーブル 300m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
(リーレックス) チャ
注文コード
63298139
品番
OKTP-6-AWG24X4P(リーレックス) チャ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
規格
CAT6
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
6
色
(リーレックス) チャ
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル